Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 68 nF, ±20 %, 1.5 kV (DC), PP, 15 mm, B32022A3683M000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 68 nF, ±20 %, 1.5 kV (DC), PP, 15 mm, B32022A3683M000
MKP-Folienkondensator, 68 nF, ±20 %, 1.5 kV (DC), PP, 15 mm, B32022A3683M000
Artikel-Nr.:
     4502-70D5418
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32022A3683M000
EAN/GTIN:
     4099879862303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Entstörkondensator Typ TDK/Epcos B32021/...022/...023/...024. Als Y2-Kondensator, selbstheilend, mit Polypropylen (MKP) als Dielektrikum. Verpackung und Harzform UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
9 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
Y2
Höhe:
17.5 mm
Kapazität:
68 nF
Länge:
18 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
300 V
Nennspannung (DC):
1.5 kV
Rastermaß:
15 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,42*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,56*
500
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,59*
2 Tage
1831
1
€ 14,99*
ab € 0,412*
€ 1,126*
2 Tage
3901
1
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.