Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter Motor Aggregat, 12V, 30x60,5x85, Klammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter Motor Aggregat, 12V, 30x60,5x85, Klammer
Lüfter Motor Aggregat, 12V, 30x60,5x85, Klammer
Artikel-Nr.:
     4502-70B6714
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10147123
EAN/GTIN:
     4099889488593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Lüfter Motor Aggregat, 10147123, Fischer Elektronik Lüfteraggregat, kompakte Bauweise, homogene Wärmeverteilung, allseitige Bestückung möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Höhe:
60.5 mm
Lagerart:
Kugellager
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Nennspannung:
12 V
Tiefe:
85 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.18 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 12v, axial gebläse, fischer elektronik axiallüfter, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Kühlaggregat, Lüfteraggregat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.