Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter Motor Aggregat, 5V, 30x60,5x110, Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter Motor Aggregat, 5V, 30x60,5x110, Schraube
Lüfter Motor Aggregat, 5V, 30x60,5x110, Schraube
Artikel-Nr.:
     4502-70B6707
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10135093
EAN/GTIN:
     4099889488524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Lüfter Motor Aggregat, 10135093, Fischer Elektronik Lüfteraggregat, kompakte Bauweise, homogene Wärmeverteilung, allseitige Bestückung möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Höhe:
60.5 mm
Lagerart:
Kugellager
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Nennspannung:
5 V
Tiefe:
110 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.063 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 5v, axiallüfter dc, fischer elektronik axiallüfter, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Kühlaggregat, Lüfteraggregat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.