Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter Motor Aggregat, 12V, 30x30x60, Klammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter Motor Aggregat, 12V, 30x30x60, Klammer
Lüfter Motor Aggregat, 12V, 30x30x60, Klammer
Artikel-Nr.:
     4502-70B6703
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10038740
EAN/GTIN:
     4099889488487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Lüfter Motor Aggregat, 10038740, Fischer Elektronik Lüfteraggregat, kompakte Bauweise, homogene Wärmeverteilung, allseitige Bestückung möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Lagerart:
Kugellager
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Nennspannung:
12 V
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 12v, axial gebläse, fischer elektronik axiallüfter, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Kühlaggregat, Lüfteraggregat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.