Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schichtpotentiometer, 100 Ω, 0.2 W, linear, Lötstift, PC16 SH 10IP06 100R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schichtpotentiometer, 100 Ω, 0.2 W, linear, Lötstift, PC16 SH 10IP06 100R
Schichtpotentiometer, 100 Ω, 0.2 W, linear, Lötstift, PC16 SH 10IP06 100R
Schichtpotentiometer, 100 Ω, 0.2 W, linear, Lötstift, PC16 SH 10IP06 100R
Artikel-Nr.:
     4502-68E300
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16 SH 10IP06 100R
EAN/GTIN:
     4099879970947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Resistor
Widerstand
Wiederstand
Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16 SH 10IP06 100R, Piher Das PC16 SH 10IP06 100R ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Kunststoffgehäuse und integrierter Welle verwendet. Anwendungen * Thermostat-Einstellung * HVAC-Steuerung * Unterhaltungselektronik * Industrielle Steuerungen * Automobile Steuerung * Haus- und Gebäudeautomation
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Schichtpotentiometer
Breite:
8 mm
Drehbereich (elektrisch):
280 °
Drehbereich (mechanisch):
300 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Länge:
16 mm
Leistung:
0.2 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
gewinkelt
ohmscher Widerstand:
100 Ω
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00933 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.