Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Isolator CMOS 3-CH 10Mbps ADUM1301BRWZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital Isolator CMOS 3-CH 10Mbps ADUM1301BRWZ
Digital Isolator CMOS 3-CH 10Mbps ADUM1301BRWZ
Artikel-Nr.:
     4502-67S0006
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADUM1301BRWZ-RL7
EAN/GTIN:
     4099879085191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
Digitale Isolierung, ADUM1301BRWZ-RL7, ANALOG DEVICES Der ADUM1301BRWZ-RL7 ist ein digitaler Dreikanal-Isolator, der Hochgeschwindigkeits-CMOS und monolithische Luftkern-Transformatortechnologie kombiniert. Diese Isolationskomponente bietet hervorragende Leistungsmerkmale, die Alternativen wie Optokoppler übertreffen. Features * Hohe Datenrate DC bis 90 Mbps (NRZ) * Niedrige Leistung Betrieb * Bidirektionale Kommunikation * Hohe Störfestigkeit gegen transiente Gleichtaktspannungen Anwendungen * Mehrkanalige Allzweck-Isolierung * Isolierung der SPI-Schnittstelle/Datenwandler * RS-232/RS-422/RS-485 transceivers * Industrielle Feldbusisolierung * Kfz-Systeme
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
3
Datenübertragungsrate:
90 Mbit/s
Eingangsspannung:
0.5 V
Gehäuse:
SOIC-16
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
2500 V
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00082 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Digitaler Isolator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.