Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur Steckverbinder, Snap In, ungeschirmt, 0,75 mm², AWG 24, Winkelstecker,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur Steckverbinder, Snap In, ungeschirmt, 0,75 mm², AWG 24, Winkelstecker,
Miniatur Steckverbinder, Snap In, ungeschirmt, 0,75 mm², AWG 24, Winkelstecker,
Miniatur Steckverbinder, Snap In, ungeschirmt, 0,75 mm², AWG 24, Winkelstecker,
Artikel-Nr.:
     4502-67F9921
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9183 02 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Stecker
Winkelstecker
Winkelstecker, 99 9183 02 12, binder Snap-In Winkelstecker, Polzahl: 12, 6.0 - 8.0 mm, ungeschirmt, löten, IP67.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Snap-in
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.