Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 12-polig, Lötkelch, Schnappverriegelung, gerade, 99 9133 03 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 12-polig, Lötkelch, Schnappverriegelung, gerade, 99 9133 03 12
Stecker, 12-polig, Lötkelch, Schnappverriegelung, gerade, 99 9133 03 12
Stecker, 12-polig, Lötkelch, Schnappverriegelung, gerade, 99 9133 03 12
Artikel-Nr.:
     4502-67F8020
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9133 03 12
EAN/GTIN:
     4099889732795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Rundsteckverbinder
Miniatur-Rundsteckverbinder Typ Binder 720. Mit Schnappverriegelung; Kontaktstift: CuZn, Kontaktbuchse: CuSn, Kontaktoberfläche: vergoldet, Anschlüsse: zum Löten, 3- bis 5polig max. 0,75 qmm, 8- und 12polig max. 0,25 qmm, Kontaktträger und Gehäuse: PA 66 nach UL 94 V-0, Prüfstoßspannung: 3polig 2950 V, 5- und 8polig 1750 V, 12polig 910 V, Durchgangswiderstand: 3,0 m Ohm, Isolationswiderstand: 10 G Ohm, Schutzart: IP 67, Betriebstemperatur: –40 bis +80 °C, Steckzyklen: min. 500. Gerade Stecker Typ 720. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom (40 °C), für Kabeldurchlass): 99-9133-03-12, 12p, 60 V, 2,0 A, 2,5 bis 4,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
2,5 bis 4 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01022 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2587 000 000
ab € 2,52*
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,05*
Zubehör
Binder
99-9136-00-12
ab € 7,38*
Zubehör
Binder
99 9134 03 12
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.