| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-67F5731 Herst.-Nr.: PXM6082 EAN/GTIN: 4099889781731 |
| | |
|
| | |
| Schutzkappe für PXM601, BULGIN Typ: PXM6082, passend für PXM6011.., BULGIN Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Rundsteckverbinder | Zubehörart: | Schutzkappe | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.081 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtkappe, Kappen für Schalter, Kappen für Taster, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Abdeckung, Kappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Steckverbinder-Schutzkappe, Steckverbinder-Verschlusskappe, Abdeckkappe, Abdichtkappe, Dichtungshaube, Dichtungskappe, Schalterkappe, Verschlusskappe, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Zubehör für Netzsteckverbinder, Steckverbinderzubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 24,48* | € 32,89* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,83* | € 33,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 32,13* | € 43,42* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 34,84* | € 46,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,35* | € 46,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 98,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|