Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 8-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0427 80 08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 8-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0427 80 08
Einbaustecker, 8-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0427 80 08
Einbaustecker, 8-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0427 80 08
Artikel-Nr.:
     4502-67F2584
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0427 80 08
EAN/GTIN:
     4099889702378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Subminiatur-Rundsteckverbinder Typ Binder 712. Mit Schraubverriegelung und Lötanschluss, für einfache Montage; Kontakte: Buchsenkontakte CuSn, Stiftkontakte CuZn, Kontaktoberfläche: vergoldet, Anschlussquerschnitt: max. 0,14 qmm, Kontaktträger Stecker/Buchse: PBT/PA 66 nach UL 94 V-0, Kabelgehäuse: PA 66 nach UL 94 HB, Flanschgehäuse: CuZn, Kabeldurchlass: 3,5 bis 5,0 mm, Schutzart Gehäuse (IEC 60529): IP 67, Verschmutzungsgrad: 1, Bemessungsspannung: 125 V, Prüfstoßspannung: 1750 V, Bemessungsstrom (40 °C): 1,0 A. Durchgangswiderstand: max. 3,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, mechanische Lebensdauer: min. 500 Steckzyklen, Temperaturbereich: - 40 bis +85 °C. Flanschstecker mit Lötanschlüssen Typ 712. Von vorne verschraubbar. Typ: 09-0427-80-08, 8polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00545 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker, Einbaustecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,36*
€ 17,75*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,77*
€ 18,38*
€ 6,90*
ab € 11,18*
€ 18,77*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 15,14*
€ 22,87*
8 Tage
40
€ 6,99*
ab € 29,47*
€ 39,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0349 000 001
ab € 3,53*
Zubehör
Binder
01 5023 001
ab € 0,79*
Zubehör
Binder
99-0426-75-08
ab € 13,11*
Zubehör
Binder
99.0426.10.08
ab € 11,33*
Zubehör
Binder
79-1426-12-08
ab € 23,92*
Zubehör
Binder
99-0426-00-08
ab € 7,93*
Zubehör
Binder
99-0426-70-08
ab € 11,33*
Zubehör
Binder
99 0426 115 08
ab € 17,30*
Zubehör
Binder
79 1426 15 08
ab € 33,94*
Zubehör
Binder
79 1426 72 08
ab € 25,30*
Zubehör
Binder
79 1426 75 08
ab € 33,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.