| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-67E8620 Herst.-Nr.: 149-SXG 56 S 103 SP EAN/GTIN: 4099879970831 |
| | |
|
| | |
| Cermet-Potentiometer, 149-SXG 56 S 103 SP, Vishay Das Cermet-Element zeichnet sich durch einen niedrigen Temperaturkoeffizienten aus und behält seine Leistung über verschiedene Temperaturen hinweg konstant bei. Weitere Informationen: | | Anschluss: | Lötstift | Ausführung: | Cermet-Präzisionspotentiometer | Breite: | 12.7 mm | Drehbereich (elektrisch): | 270 ° | Drehbereich (mechanisch): | 300 ° | Durchmesser der Achse: | 6.35 mm | Kontaktabstand: | RM 2,54 | Länge: | 12.7 mm | Leistung: | 1 W | max. Temperatur: | 150 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | gewinkelt | ohmscher Widerstand: | 10 kΩ | Widerstandsverlauf: | linear | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 0.01282 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |