Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht-Wendelpotentiometer, 10 Umdrehungen, 5 kΩ, 2 W, linear, Lötöse, 534-502 5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draht-Wendelpotentiometer, 10 Umdrehungen, 5 kΩ, 2 W, linear, Lötöse, 534-502 5K
Draht-Wendelpotentiometer, 10 Umdrehungen, 5 kΩ, 2 W, linear, Lötöse, 534-502 5K
Draht-Wendelpotentiometer, 10 Umdrehungen, 5 kΩ, 2 W, linear, Lötöse, 534-502 5K
Artikel-Nr.:
     4502-67E855
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     534-502 5K0
EAN/GTIN:
     4099879970732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Wendelpotentiometer
Mehrgang-Drahtpotentiometer, 534-502 5K0, Vishay Dieses Mehrgang-Drahtpotentiometer bietet durch seine Fähigkeit, mehrere Umdrehungen zu machen, eine höhere Genauigkeit und Kontrolle.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Draht-Wendelpotentiometer
Breite:
19.1 mm
Drehbereich (elektrisch):
3600 °
Drehbereich (mechanisch):
3600 °
Durchmesser der Achse:
6.35 mm
Länge:
22.2 mm
Leistung:
2 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
10
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
5 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.02435 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wendelpotentiometer vishay, wendelpotentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Drahtpoti, Drahtwendelpotentiometer, Drahtwendelpotenziometer, Drahtwendelpoti, Spindelpotentiometer, Spindelpotenziometer, Spindelpoti, Wendelpotenziometer, Wendelpoti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 150 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.