| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-66S1068 Herst.-Nr.: 2614011037000 EAN/GTIN: 4099889268508 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften * 1,5 m Positioniergenauigkeit (GPS-GLONASS) * Basiert auf Qualcomm SirfStar V 5e Chipsatz * CE Konformität * Multi-Konstellation * Schnelle Akquisition: 1 s (hot start), 28 s (cold start) * Vollständig ausgestattetes GNSS-Modul mit integrierter Antenne * Hohe Empfangsempfindlichkeit * Industrieller Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C * Integrierter LNA, SAW Filter, TCXO und RTC * Energiesparmodus zur Unterstützung batteriebetriebener Anwendungen * Standard NMEA + chipsatz-spezifisches Kommunikationsprotokoll * UART, I²C und SPI Kommunikationsinterface * Ultra kleine Bauform: 18 x 18 x 6.4 mm Applikationen * Tracking- und Navigationsgeräte * Containerlokalisierung * Flottenmanagement * Auffinden von verirrten Personen * Kartographie * Autonome Landmaschinen * Geotagging für Digitalkameras * Überwachung von Tiertransporten * Referenz für internationale Zeitsynchronisierung Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 52 | Ausführung: | GNSS Modul | Frequenz: | 1560-1620 MHz | IC Controller/Driver: | UART, SPI, I²C | Satellitensystem: | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | Ursprungsland: | IL | Gewicht: | 0.008 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GPS Tracking-System, GPS Überwachung, Tracking GPS, fahrzeug ortung, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Funkmodul, Wireless Modul, WLAN-Modul, GNSS Modul, Entwicklungssystem, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Wireless, Modul |
| | |
| |