Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 5-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5113 700 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 5-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5113 700 05
Stecker, 5-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5113 700 05
Stecker, 5-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5113 700 05
Artikel-Nr.:
     4502-66P4380
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 5113 700 05
EAN/GTIN:
     4099889701838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Miniatur-Steckverbinder, 99-5113-700-05, BINDER M16 IP67 Stecker für Kabel, Kontakte: 5, 4,0-6,0 mm, abschirmbar, Crimp, IP67, UL. Features * Kontaktmaterial: CuZn * Schutzart: IP67 * Verschmutzungsgrad: 1 * Überspannungskategorie: I
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Messing
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,68*
Zubehör
Binder
09 0116 300 05
ab € 6,48*
Zubehör
Binder
09-0116-00-05
ab € 5,23*
Zubehör
Binder
09-0116-80-05
ab € 6,14*
Zubehör
Binder
61-0795-085-00
ab € 0,491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.