Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, M12, 5-polig, THR, Schraubverriegelung, gerade, 99 4445 458 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, M12, 5-polig, THR, Schraubverriegelung, gerade, 99 4445 458 05
Einbaustecker, M12, 5-polig, THR, Schraubverriegelung, gerade, 99 4445 458 05
Artikel-Nr.:
     4502-66P4222
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4445 458 05
EAN/GTIN:
     4099889701562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Aktoriksteckverbinder
Sensor-Aktor-Verbindung, 99-4445-458-05, BINDER M12-B Steckverbinder für Schalttafelmontage, Kontakte: 5, abschirmbar, THR, IP67, UL. Features * Kontaktmaterial: CuZn * Schutzart: IP67 * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: II
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
B
Kontaktanschluss:
THR
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
01 5325 001
ab € 1,72*
Zubehör
Binder
08-2676-000-000
ab € 1,63*
Zubehör
Binder
08-2615-000-000
ab € 1,74*
Zubehör
Binder
07 0083 000
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.