Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, M8, 3-polig, THR, Schraubverriegelung, gerade, 99 3412 282 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, M8, 3-polig, THR, Schraubverriegelung, gerade, 99 3412 282 03
Einbaubuchse, M8, 3-polig, THR, Schraubverriegelung, gerade, 99 3412 282 03
Artikel-Nr.:
     4502-66P4069
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 3412 282 03
EAN/GTIN:
     4099889701333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 3 polig
Sensor-Aktor-Verbindung, 99-3412-282-03, BINDER M8 Gewinkelte Buchse für die Schalttafelmontage, Kontakte: 3, ungeschirmt, THR, IP67, UL. Features * Kontaktmaterial: CuSn (Bronze) * Schutzart: IP67 * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: II
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Gewindegröße:
M8
Kontaktanschluss:
THR
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Aktor-Einbaubuchse, Sensor-Aktor-Einbaubuchse, Sensor-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,25*
€ 5,03*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,80*
€ 5,68*
€ 5,90*
ab € 4,59*
€ 8,17*
1 Tag
25
€ 14,99*
ab € 3,51*
€ 9,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
79-3405-52-03
ab € 5,92*
Zubehör
Binder
99 3379 500 03
ab € 8,07*
Zubehör
Binder
99-3361-00-03
ab € 9,65*
Zubehör
Binder
99-3379-00-03
ab € 5,10*
Zubehör
Binder
99-3385-00-03
ab € 5,46*
Zubehör
Binder
79 3405 45 03
ab € 8,05*
Zubehör
Binder
79 3407 52 03
ab € 5,90*
Zubehör
Binder
01-0769-001
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
08-2441-000-000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
99-3361-100-03
ab € 13,79*
Zubehör
Binder
99-3379-110-03
ab € 8,20*
Zubehör
Binder
99-3379-100-03
ab € 5,34*
Zubehör
Binder
99-3379-550-03
ab € 8,09*
Zubehör
Binder
79-3405-42-03
ab € 5,61*
Zubehör
Binder
08-2843-000-000
ab € 1,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.