Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 4-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2445 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 4-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2445 12
Stecker, 4-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2445 12
Stecker, 4-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2445 12
Artikel-Nr.:
     4502-66P4006
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 2445 12 05
EAN/GTIN:
     4099879116673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Kabelstecker, 99-2445-12-05, Franz Binder 7/8" Kabelstecker, Polzahl: 4+PE, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL, VDE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig + PE
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.0056 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2807 000 000
ab € 3,12*
Zubehör
Binder
07 0082 000
ab € 181,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.