Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1430 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1430 8
Kupplung, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1430 8
Artikel-Nr.:
     4502-66P3648
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 1430 812 04
EAN/GTIN:
     4099889700978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Sensor-Aktor-Verbindung, 99-1430-812-04, BINDER M12-A Buchse für Kabelanschluss, Kontakte: 4, 6,0-8,0 mm, abschirmbar, Schraubzwinge, IP67, UL. Features * Kontaktmaterial: CuZn * Schutzart: IP67 * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: II
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0476 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12 4pol, rundsteckverbinder sonstige, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Aktor-Kabelbuchse, Aktor-Kabeldose, Aktor-Kupplung, Sensor-Aktor-Kabelbuchse, Sensor-Aktor-Kabeldose, Sensor-Aktor-Kupplung, Sensor-Kabelbuchse, Sensor-Kabeldose, Sensor-Kupplung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 9,11*
€ 13,06*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,16*
€ 13,08*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,26*
€ 13,19*
1
€ 3,90*
ab € 10,36*
€ 14,78*
1
€ 4,00*
ab € 10,40*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0431 70 04
ab € 1,51*
Zubehör
Binder
86 4531 1002 00004
ab € 3,67*
Zubehör
Binder
99 0429 282 04
ab € 10,16*
Zubehör
Binder
99 0429 57 04
ab € 4,97*
Zubehör
Binder
99 0429 82 04
ab € 10,18*
Zubehör
Binder
99 0527 14 04
ab € 8,10*
Zubehör
Binder
09-0431-387-04
ab € 2,76*
Zubehör
Binder
09-0431-81-04
ab € 2,51*
Zubehör
Binder
99-1429-992-04
ab € 29,74*
Zubehör
Binder
99 0429 142 04
ab € 7,22*
Zubehör
Binder
99-0429-52-04
ab € 5,97*
Zubehör
Binder
99-0429-12-04
ab € 4,89*
Zubehör
Binder
99-1429-822-04
ab € 12,51*
Zubehör
Binder
99-0429-314-04
ab € 6,16*
Zubehör
Binder
99-0429-14-04
ab € 4,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.