Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, M12, 4-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, M12, 4-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 052
Kupplung, M12, 4-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 052
Artikel-Nr.:
     4502-66P3445
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0524 52 04
EAN/GTIN:
     4099889700855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchse
Kabelbuchse
Sensor-Aktor-Verbindung, 99-0524-52-04, BINDER M12-A Gewinkelte Buchse, Kontakte: 4, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, Drahtklammer, IP67. Features * Kontaktmaterial: CuSn (Bronze) * Schutzart: IP67 * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: II
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Klemmanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.036 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,78*
€ 16,29*
€ 5,90*
ab € 9,98*
€ 22,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0429 14 04
ab € 4,36*
Zubehör
Binder
09 0431 70 04
ab € 1,45*
Zubehör
Binder
86 4531 1002 00004
ab € 3,66*
Zubehör
Binder
99 0429 282 04
ab € 10,10*
Zubehör
Binder
99 0429 57 04
ab € 5,07*
Zubehör
Binder
99 0429 82 04
ab € 10,11*
Zubehör
Binder
99 0527 14 04
ab € 7,93*
Zubehör
Binder
09-0431-387-04
ab € 2,67*
Zubehör
Binder
09-0431-81-04
ab € 2,39*
Zubehör
Binder
99-1429-992-04
ab € 37,97*
Zubehör
Binder
99 0429 142 04
ab € 7,21*
Zubehör
Binder
99-1429-822-04
ab € 14,25*
Zubehör
Binder
99-0429-12-04
ab € 4,32*
Zubehör
Binder
99-0429-19-04
ab € 6,50*
Zubehör
Binder
99-0429-43-04
ab € 4,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.