Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, M12, 5-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 0533 1000 0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, M12, 5-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 0533 1000 0000
Einbaustecker, M12, 5-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 0533 1000 0000
Artikel-Nr.:
     4502-66P2944
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     86 0533 1000 00005
EAN/GTIN:
     4099889700251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Aktoriksteckverbinder
Sensor-Aktor-Verbindung, 86-0533-1000-00005, BINDER M12-B Steckverbinder für Schalttafelmontage, Kontakte: 5, ungeschirmt, THT, IP68, UL, PG 9, Frontmontage. Features * Kontaktmaterial: CuZn * Schutzart: IP68 * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: II
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
B
Kontaktanschluss:
THT
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP68
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0099 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,71*
€ 16,63*
€ 5,90*
ab € 7,99*
€ 17,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 3128 000 000
ab € 3,63*
Zubehör
Binder
16 1125 071
ab € 0,28*
Zubehör
Binder
08-2676-000-000
ab € 1,63*
Zubehör
Binder
16-0402-001
ab € 0,30*
Zubehör
Binder
08-2615-000-000
ab € 1,74*
Zubehör
Binder
07 0084 000
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.