Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, M12, 8-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 0531 1120 0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, M12, 8-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 0531 1120 0001
Einbaustecker, M12, 8-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 0531 1120 0001
Artikel-Nr.:
     4502-66P2928
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     86 0531 1120 00012
EAN/GTIN:
     4099879096036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Aktoriksteckverbinder
Flanschstecker, 86-0531-1120-00012, Franz Binder M12-A Flanschstecker, Polzahl: 12, schirmbar, THT, IP68, UL, PG 9, von vorn verschraubbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
THT
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Schutzart (IP):
IP68
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,19*
€ 28,74*
€ 5,90*
ab € 16,43*
€ 30,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 3128 000 000
ab € 3,63*
Zubehör
Binder
16 1125 071
ab € 0,28*
Zubehör
Binder
07 0084 000
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.