Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,1-0,34 mm², Löt-/Crimpanschluss, versilbert, 61 0891 139


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,1-0,34 mm², Löt-/Crimpanschluss, versilbert, 61 0891 139
Stiftkontakt, 0,1-0,34 mm², Löt-/Crimpanschluss, versilbert, 61 0891 139
Artikel-Nr.:
     4502-66P2023
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     61 0891 139
EAN/GTIN:
     4099879094841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Stiftkontakt, 61-0891-139, Franz Binder RD24 / Bajonett HEC - Stiftkontakt, 100 Stk., Serie 692/693/696
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
Kontaktanschluss:
Löt-/Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
versilbert
Kontaktoberfläche Steckbereich:
versilbert
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,1-0,34 mm²
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,94*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,45*
€ 0,96*
1 Tag
154
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,15*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,38*
€ 23,51*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 26,31*
€ 35,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
66-0003-001
ab € 383,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.