Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe für Flanschdose, 08 2843 000 000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkappe für Flanschdose, 08 2843 000 000
Schutzkappe für Flanschdose, 08 2843 000 000
Artikel-Nr.:
     4502-66P0106
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     08 2843 000 000
EAN/GTIN:
     4099879013705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Sensorsteckverbinder
Schutzkappen Steckverbinder
Schutzkappe, 08-2843-000-000, Franz Binder M8 / AS-Interface - Schutzkappe für Flanschdose, Serie 718/772/775/768
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Flanschdose
Zubehörart:
Schutzkappe
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Staubschutzkappen Steckverbinder, flanschdose binder, flanschdose, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 3,11*
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 3,14*
1 Tag
81
€ 5,95*
ab € 1,97*
€ 3,34*
€ 8,95*
ab € 2,65*
€ 4,05*
1 Tag
15
€ 14,99*
ab € 2,57*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
01-0769-001
ab € 0,41*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.