Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe M16 für Flanschdose, 08 2671 000 000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkappe M16 für Flanschdose, 08 2671 000 000
Schutzkappe M16 für Flanschdose, 08 2671 000 000
Artikel-Nr.:
     4502-66P0084
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     08 2671 000 000
EAN/GTIN:
     4099889781328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Schutzkappe, 08-2671-000-000, Franz Binder Schutzkappe für Flanschdose mit Halteband, M16 IP67
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Flanschdose
Zubehörart:
Schutzkappe M16
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flanschdose, Flanschsteckdose, Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, flanschdose binder, rundsteckverbinder 723, Abdeckung, Kappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Steckverbinder-Schutzkappe, Steckverbinder-Verschlusskappe, Deckel, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Zubehör für Netzsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,57*
€ 2,44*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,52*
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 3,63*
1 Tag
31
€ 5,95*
ab € 2,80*
€ 5,05*
1 Tag
22
€ 14,99*
ab € 3,49*
€ 5,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.