Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M9 IP67 - Lötösenring, Serie 702/712


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M9 IP67 - Lötösenring, Serie 702/712
M9 IP67 - Lötösenring, Serie 702/712
Artikel-Nr.:
     4502-66P0017
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     04 0208 002
EAN/GTIN:
     4099879006592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemme und Anschlussmaterial
Lötfahne
Lötöse
Lötösenring, 04-0208-002, Franz Binder M9 IP67 - Lötösenring, Serie 702/712
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M9
Länge:
23 mm
Lochdurchmesser:
12.1 mm
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 1,99*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,842*
€ 2,04*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 2,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.