| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-66P0008 Herst.-Nr.: 02 0007 000 EAN/GTIN: 4099889781236 |
| | |
|
| | |
| Distanzhülse, 02-0007-000, Franz Binder Distanzhülse für Flanschstecker, Tauchlötversion, 2-19 polig, M16 IP40/IP67 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Flanschverbindung | Zubehörart: | Distanzhülse M16 | Gewicht: | 0.001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Distanzbuchse, Distanzhülsen, Ausgleichsscheibe, Distanzscheibe, distanzbuchse, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Distanzstück, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 0,73* | € 1,34* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,58* | € 1,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|