| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-66E8698 Herst.-Nr.: SM-42X 10K EAN/GTIN: 4099879891181 |
| | |
|
| | |
| Trimmpotentiometer, SM-42X 10K, Nidec Copal Cermet-Trimmer für Oberflächenmontage. Versiegelte Konstruktion. RoHS-konform. Weitere Informationen: | | Anschluss: | Gull-wing | Ausführung: | Cermet-Trimmpotentiometer | Breite: | 4.8 mm | Einstellung: | oben | Höhe: | 3.5 mm | Kontaktabstand: | RM 2,54 | Länge: | 5.3 mm | Leistung: | 0.25 W | max. Anzahl der Umdrehungen: | 11 | max. Temperatur: | 150 °C | min. Temperatur: | -65 °C | Montage: | SMD | ohmscher Widerstand: | 10 kΩ | Temperaturkoeffizient: | ±100 ppm/K | Toleranz: | ±10 % | Widerstandsverlauf: | linear | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.00017 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Spindelpotentiometer, Spindelpotenziometer, Spindelpoti, Spindeltrimmer, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti, Trimmer, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti, Schichttrimmer, Schicht-Trimmpotentiometer, Schicht-Trimmpotenziometer, Schicht-Trimmpoti |
| | |
| |