Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 11 Umdrehungen, 500 Ω, 0.25 W, SMD, oben, SM-42X 500R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 11 Umdrehungen, 500 Ω, 0.25 W, SMD, oben, SM-42X 500R
Cermet-Trimmpotentiometer, 11 Umdrehungen, 500 Ω, 0.25 W, SMD, oben, SM-42X 500R
Cermet-Trimmpotentiometer, 11 Umdrehungen, 500 Ω, 0.25 W, SMD, oben, SM-42X 500R
Artikel-Nr.:
     4502-66E8690
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     SM-42X 500R
EAN/GTIN:
     4099879891143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer-Potentiometer
trimmer potentiometer
Trimmpotentiometer, SM-42X 500R, Nidec Copal Cermet-Trimmer für Oberflächenmontage. Versiegelte Konstruktion. RoHS-konform.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
4.8 mm
Einstellung:
oben
Höhe:
3.5 mm
Kontaktabstand:
RM 2,54
Länge:
5.3 mm
Leistung:
0.25 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
11
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
ohmscher Widerstand:
500 Ω
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00017 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Spindelpotentiometer, Spindelpotenziometer, Spindelpoti, Spindeltrimmer, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti, Trimmer, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti, Schichttrimmer, Schicht-Trimmpotentiometer, Schicht-Trimmpotenziometer, Schicht-Trimmpoti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.