Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schicht-Trimmpotentiometer, 250 Ω, 0.15 W, THT, oben, PT 10 LV 250R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schicht-Trimmpotentiometer, 250 Ω, 0.15 W, THT, oben, PT 10 LV 250R
Schicht-Trimmpotentiometer, 250 Ω, 0.15 W, THT, oben, PT 10 LV 250R
Schicht-Trimmpotentiometer, 250 Ω, 0.15 W, THT, oben, PT 10 LV 250R
Artikel-Nr.:
     4502-66E602
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT 10 LV 250R
EAN/GTIN:
     4099879890139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer
Trimmwiderstand
Trimmer-Potentiometer
trimmer-potentiometer piher
Trimmpotentiometer, PT 10 LV 250R,Piher Das PT-10-Potentiometer bietet eine Steuerung, bei der eine häufige Einstellung erforderlich ist. Die wellenlose Konstruktion ermöglicht den Einsatz verschiedener Eingriffsmechanismen, wie zum Beispiel eine kundenspezifische Welle, eine Motorsteuerung oder eine Einstellung über eine menschliche Schnittstelle. Dieses Potentiometer kann auch variable Ausgänge steuern, zum Beispiel Frequenz, Änderung der Motordrehzahl oder Lautstärke. Features * Ausgezeichnete Leistung * Kohlenstoff-Widerstandselement * Bis zu 16 mechanische Rasten für taktile Rückmeldung * Bis zu 100.000 Lebenszyklen * Wischer in Ausgangsstellung, 50 % oder ganz im Uhrzeigersinn Anwendungen * Auswahl des Geräteprogramms * Einstellung des Thermostats * Zeitschaltuhr und Steuerrelais * Unterhaltungselektronik * Steuerung von Elektrowerkzeugen * Prüf- und Messgeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Schicht-Trimmpotentiometer
Breite:
5.8 mm
Drehbereich (elektrisch):
220 °
Drehbereich (mechanisch):
235 °
Einstellung:
oben
Kontaktabstand:
RM 10/5
Länge:
10.3 mm
Leistung:
0.15 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
250 Ω
Temperaturkoeffizient:
±300 ppm/K
Toleranz:
±20 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.00063 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trimmer potentiometer, trimmer 0,15w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti, Schichttrimmer, Schicht-Trimmpotentiometer, Schicht-Trimmpotenziometer, Schicht-Trimmpoti, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.