Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schicht-Trimmpotentiometer, 5 kΩ, 0.1 W, THT, seitlich, PT 6 K H 502 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schicht-Trimmpotentiometer, 5 kΩ, 0.1 W, THT, seitlich, PT 6 K H 502 A
Schicht-Trimmpotentiometer, 5 kΩ, 0.1 W, THT, seitlich, PT 6 K H 502 A
Schicht-Trimmpotentiometer, 5 kΩ, 0.1 W, THT, seitlich, PT 6 K H 502 A
Artikel-Nr.:
     4502-66E5860
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT 6 K H 502 A
EAN/GTIN:
     4099879890085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer-Potentiometer
trimmer-potentiometer piher
trimmer potentiometer
Trimmpotentiometer, PT 6 K H 502 A,Piher Das Trimmerpotentiometer ist ein durchkontaktiertes Bauteil aus Kohlenstoff mit einem Durchmesser von 6 mm. Konzipiert für die automatische Bestückung von Zeitschriftenverpackungen. Der Schleifer des Potentiometers kann auf die Ausgangsposition, 50 % oder ganz im Uhrzeigersinn gestellt werden. Es hat eine einpolige Umschaltfunktion (SPDT). Das Potentiometer bietet lineare, logarithmische und antilogarithmische Verjüngungen für verschiedene Anwendungen. Es ist das einzige 6-mm-Miniatur-Trimmpotentiometer mit optionalen Anschlagpositionen für haptisches Feedback. Features * Ausgezeichnete Leistung * Bis zu 10.000 Lebenszyklen * Polyester-Substrat * Lose und montierte Welle und Knöpfe * Bis zu 10 mechanische Rasten Anwendungen * Auswahl des Geräteprogramms * Einstellung des Thermostats * Zeitschaltuhr und Steuerrelais * Unterhaltungselektronik * Steuerung von Elektrowerkzeugen * Prüf- und Messgeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Schicht-Trimmpotentiometer
Breite:
3 mm
Drehbereich (elektrisch):
200 °
Drehbereich (mechanisch):
235 °
Einstellung:
seitlich
Kontaktabstand:
RM 5/2,5
Länge:
6.3 mm
Leistung:
0.1 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
5 kΩ
Toleranz:
±20 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.00024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti, Schichttrimmer, Schicht-Trimmpotentiometer, Schicht-Trimmpotenziometer, Schicht-Trimmpoti, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti, Trimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.