Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 10 kΩ, 0.5 W, THT, seitlich, PTC 15 LH 10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 10 kΩ, 0.5 W, THT, seitlich, PTC 15 LH 10K
Cermet-Trimmpotentiometer, 10 kΩ, 0.5 W, THT, seitlich, PTC 15 LH 10K
Cermet-Trimmpotentiometer, 10 kΩ, 0.5 W, THT, seitlich, PTC 15 LH 10K
Artikel-Nr.:
     4502-66E4052
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PTC 15 LH 10K
EAN/GTIN:
     4099879889447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Trimmer-Potentiometer
trimmer-potentiometer piher
Trimmpotentiometer, PTC 15 LH 10K,Piher Das PTC-15-Potentiometer bietet eine Steuerung, bei der eine häufige Einstellung erforderlich ist. Die wellenlose Konstruktion ermöglicht den Einsatz verschiedener Eingriffsmechanismen, wie zum Beispiel eine kundenspezifische Welle, eine Motorsteuerung oder eine Einstellung über eine menschliche Schnittstelle. Dieses Potentiometer kann auch variable Ausgänge steuern, zum Beispiel Frequenz, Änderung der Motordrehzahl oder Lautstärke. Features * Ausgezeichnete Leistung * Cermet-Widerstandselement * Bis zu 38 mechanische Rasten für taktile Rückmeldung * Bis zu 100.000 Lebenszyklen * Wischer in Ausgangsstellung, 50 % oder ganz im Uhrzeigersinn Anwendungen * Auswahl des Geräteprogramms * Einstellung des Thermostats * Zeitschaltuhr und Steuerrelais * Unterhaltungselektronik * Steuerung von Elektrowerkzeugen * Prüf- und Messgeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
6 mm
Drehbereich (elektrisch):
240 °
Drehbereich (mechanisch):
265 °
Einstellung:
seitlich
Kontaktabstand:
RM 5/10
Länge:
15 mm
Leistung:
0.5 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
90 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.00155 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaltleiter, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti, Schichttrimmer, Schicht-Trimmpotentiometer, Schicht-Trimmpotenziometer, Schicht-Trimmpoti, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti, Trimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.