Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 1 MΩ, 0.5 W, THT, oben, PTC 15 LV 1M0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 1 MΩ, 0.5 W, THT, oben, PTC 15 LV 1M0
Cermet-Trimmpotentiometer, 1 MΩ, 0.5 W, THT, oben, PTC 15 LV 1M0
Cermet-Trimmpotentiometer, 1 MΩ, 0.5 W, THT, oben, PTC 15 LV 1M0
Artikel-Nr.:
     4502-66E4024
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PTC 15 LV 1M0
EAN/GTIN:
     4099879889409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Trimmer-Potentiometer
trimmer-potentiometer piher
Trimmpotentiometer, PTC 15 LV 1M0,Piher Das PTC-15-Potentiometer bietet eine Steuerung, bei der eine häufige Einstellung erforderlich ist. Die wellenlose Konstruktion ermöglicht den Einsatz verschiedener Eingriffsmechanismen, wie zum Beispiel eine kundenspezifische Welle, eine Motorsteuerung oder eine Einstellung über eine menschliche Schnittstelle. Dieses Potentiometer kann auch variable Ausgänge steuern, zum Beispiel Frequenz, Änderung der Motordrehzahl oder Lautstärke. Features * Ausgezeichnete Leistung * Cermet-Widerstandselement * Bis zu 38 mechanische Rasten für taktile Rückmeldung * Bis zu 100.000 Lebenszyklen * Wischer in Ausgangsstellung, 50 % oder ganz im Uhrzeigersinn Anwendungen * Auswahl des Geräteprogramms * Einstellung des Thermostats * Zeitschaltuhr und Steuerrelais * Unterhaltungselektronik * Steuerung von Elektrowerkzeugen * Prüf- und Messgeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
7 mm
Drehbereich (elektrisch):
240 °
Drehbereich (mechanisch):
265 °
Einstellung:
oben
Kontaktabstand:
RM 10/12,5
Länge:
15 mm
Leistung:
0.5 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
90 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±20 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.00152 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaltleiter, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti, Trimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.