Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peltier-Element, einstufig, QC–127–1.4–8.5MD, Peltierelemente, 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peltier-Element, einstufig, QC–127–1.4–8.5MD, Peltierelemente, 40 mm
Peltier-Element, einstufig, QC–127–1.4–8.5MD, Peltierelemente, 40 mm
Artikel-Nr.:
     4502-66B362
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QC 127-1.4-8.5MD
EAN/GTIN:
     4099889477528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Peltier-Element
quickcool peltier-element
peltier-element
Einstufige Peltierelemente Typ Quick-Cool QC. Mit hoher thermischer Zyklusfestigkeit und nahezu unbegrenzter Lebensdauer, durch Temperaturunterschiede auf beiden Seiten des Elementes kann Strom erzeugt werden. Als Modul für zyklischen Betrieb Typ QC-127. Typ QC-127-1.4-6.0MS mit Silikon-Dichtung, Typ QC-127-1.4-8.5MD mit 250 mm AWG-Kabel
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Höhe:
3 mm
max. Temperatur:
170 °C
Spannung:
15,5 V
Tiefe:
40 mm
Kühlleistung:
72 W
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Modul, Peltierelement, Peltier-Modul, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.