Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peltier-Element, einstufig, QC–71–1.0–3.9M, Peltierelemente, 22,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peltier-Element, einstufig, QC–71–1.0–3.9M, Peltierelemente, 22,4 mm
Peltier-Element, einstufig, QC–71–1.0–3.9M, Peltierelemente, 22,4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-66B358
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QC 71-1.0-3.9M
EAN/GTIN:
     4099889477504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Peltier-Element
quickcool peltier-element
peltier-element
Einstufige Peltierelemente Typ Quick-Cool QC. Mit hoher thermischer Zyklusfestigkeit und nahezu unbegrenzter Lebensdauer, durch Temperaturunterschiede auf beiden Seiten des Elementes kann Strom erzeugt werden. Als Modul für zyklischen Betrieb Typ QC-71.
Weitere Informationen:
Breite:
22 mm
Höhe:
3 mm
max. Temperatur:
71 °C
Spannung:
8,1 V
Tiefe:
22 mm
Kühlleistung:
20.6 W
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Modul, Peltierelement, Peltier-Modul, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.