Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peltier-Element, einstufig, QC–63–1.0–3.9M, Peltierelemente, 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peltier-Element, einstufig, QC–63–1.0–3.9M, Peltierelemente, 15 mm
Peltier-Element, einstufig, QC–63–1.0–3.9M, Peltierelemente, 15 mm
Artikel-Nr.:
     4502-66B356
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QC 63-1.0-3.9M
EAN/GTIN:
     4099889477498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Peltier-Element
quickcool peltier-element
peltier-element
Einstufige Peltierelemente Typ Quick-Cool QC. Mit hoher thermischer Zyklusfestigkeit und nahezu unbegrenzter Lebensdauer, durch Temperaturunterschiede auf beiden Seiten des Elementes kann Strom erzeugt werden. Als Modul für zyklischen Betrieb Typ QC-63.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Höhe:
3 mm
max. Temperatur:
170 °C
Spannung:
7,6 V
Tiefe:
15 mm
Kühlleistung:
17.1 W
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Modul, Peltierelement, Peltier-Modul, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,18*
€ 45,75*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 29,35*
€ 45,77*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 40,02*
€ 53,34*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 40,79*
€ 53,64*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 81,19*
€ 103,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quick Cool
QC-PC-D
ab € 99,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.