Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peltier-Element, einstufig, QC–31–1.0–3.9M, Peltierelemente, 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peltier-Element, einstufig, QC–31–1.0–3.9M, Peltierelemente, 15 mm
Peltier-Element, einstufig, QC–31–1.0–3.9M, Peltierelemente, 15 mm
Artikel-Nr.:
     4502-66B354
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QC 31-1.0-3.9M
EAN/GTIN:
     4099889477481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Peltier-Element
quickcool peltier-element
peltier-element
Einstufige Peltierelemente Typ Quick-Cool QC. Mit hoher thermischer Zyklusfestigkeit und nahezu unbegrenzter Lebensdauer, durch Temperaturunterschiede auf beiden Seiten des Elementes kann Strom erzeugt werden. Als Modul für zyklischen Betrieb Typ QC-31.
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Höhe:
3 mm
max. Temperatur:
170 °C
Spannung:
3,6 V
Tiefe:
15 mm
Kühlleistung:
8.8 W
Ursprungsland:
RU
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Modul, Peltierelement, Peltier-Modul, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.