Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peltier-Element, einstufig, QC–35–1.4–3.7M, Peltierelemente, 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peltier-Element, einstufig, QC–35–1.4–3.7M, Peltierelemente, 15 mm
Peltier-Element, einstufig, QC–35–1.4–3.7M, Peltierelemente, 15 mm
Artikel-Nr.:
     4502-66B352
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QC 35-1.4-3.7M
EAN/GTIN:
     4099889477474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Peltier-Element
quickcool peltier-element
peltier-element
Einstufige Peltierelemente Typ Quick-Cool QC. Mit hoher thermischer Zyklusfestigkeit und nahezu unbegrenzter Lebensdauer, durch Temperaturunterschiede auf beiden Seiten des Elementes kann Strom erzeugt werden. Als Modul für zyklischen Betrieb Typ QC-35.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Höhe:
4 mm
max. Temperatur:
200 °C
Spannung:
4 V
Tiefe:
30 mm
Kühlleistung:
9.7 W
Gewicht:
0.01 kg
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Modul, Peltierelement, Peltier-Modul, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,44*
€ 29,16*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,22*
€ 29,17*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 20,72*
€ 29,63*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 22,02*
€ 30,23*
6 Tage
18
€ 6,99*
ab € 43,54*
€ 57,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quick Cool
QC-PC-D
ab € 99,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.