Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 12-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1027614


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenleiste, 12-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1027614
Buchsenleiste, 12-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1027614
Artikel-Nr.:
     4502-65P2764
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1027614
EAN/GTIN:
     4055626522753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Leiterplattensteckverbinder DMCC 0,5/12-ST-2,54 Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz Die technischen Merkmale von 1027614 von Phoenix Contact im Überblick * Artikelbezeichnung : DMCC 0,5/12-ST-2,54 * Ausführung der Gehäuseoberfläche : nicht zutreffend * Ausführung des elektrischen Anschlusses : Crimpanschluss * Bemessungsspannung : 160 V * Art der Verbindung : Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontakte : 12 * Anzahl der Steckkontaktreihen : 2 * Werkstoff des Kontaktes : Kupfer * Rastermaß der Anschlüsse : 2.54 mm * Rastermaß des Kontaktes : 2.54 mm * Werkstoff der Kontaktbeschichtung : Gold * Werkstoff des Isolierkörpers : PA * Werkstoff des Gehäuses : PA * Gehäusefarbe : schwarz * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) : V0 * Bemessungsstrom : 6 A * Bemessungsstoßspannung : 2.5 kV * Produkttypbezeichnung : DMCC 0,5/12-ST-2,54 * Kontaktausführung : Buchse * min. Betriebstemperatur : -55 °C * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 0.75 mm² * Überspannungskategorie : 3 * anschließbarer Kabeltyp : Rundkabel * Winkel Kontakt/Leiteranschluss : 180° (horizontal) * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 0.14 mm² Weiterführende Links zu Phoenix Contact 1027614 Unter folgenden Links finden Sie weitere Informationen zu Phoenix Contact 1027614 * Datenblatt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
6 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00197 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, buchsenkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,8896*
€ 1,1796*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0929*
€ 1,3929*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1796*
€ 1,5196*
7 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,1796*
€ 1,5196*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1064998
ab € 310,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1013418
ab € 0,0834*
Zubehör
Phoenix Contact
1013419
ab € 0,2872*
Zubehör
Phoenix Contact
1013420
ab € 0,0814*
Zubehör
Phoenix Contact
1013425
ab € 0,2872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.