| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-65E706 Herst.-Nr.: 84WR100LF EAN/GTIN: 4099879889249 |
| | |
|
| | |
| Trimmpotentiometer, 84WR100LF, BI Technologies Multiturn-Trimmer ist eine oberflächenmontierbare Komponente. Quadratische Größe von 1/4 Zoll. Hergestellt aus Cermet-Material. Weitere Informationen: | | Anschluss: | Gull-wing | Ausführung: | Cermet-Trimmpotentiometer | Breite: | 7.49 mm | Einstellung: | oben | Höhe: | 4.32 mm | Kontaktabstand: | RM 5,08/2,54 | Länge: | 6.35 mm | Leistung: | 0.25 W | max. Anzahl der Umdrehungen: | 12 | max. Temperatur: | 150 °C | min. Temperatur: | -65 °C | Montage: | SMD | ohmscher Widerstand: | 100 Ω | Temperaturkoeffizient: | ±100 ppm/K | Toleranz: | ±10 % | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 0.00066 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Spindelpotentiometer, Spindelpotenziometer, Spindelpoti, Spindeltrimmer, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti, Trimmer |
| | |
| |