Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 1 MΩ, 0.125 W, SMD, oben, 22AR1MEGLFTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 1 MΩ, 0.125 W, SMD, oben, 22AR1MEGLFTR
Cermet-Trimmpotentiometer, 1 MΩ, 0.125 W, SMD, oben, 22AR1MEGLFTR
Cermet-Trimmpotentiometer, 1 MΩ, 0.125 W, SMD, oben, 22AR1MEGLFTR
Artikel-Nr.:
     4502-65E624
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     22AR1MEGLFTR
EAN/GTIN:
     4099879889232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer-Potentiometer
trimmer potentiometer
Abbildung kann abweichen. Trimmpotentiometer, 22AR1MEGLFTR, BI Technologies Trimmer für Oberflächenmontage mit einer Drehung und einer quadratischen Größe von 3 mm. Er ist versiegelt und aus Cermet-Material hergestellt.
Weitere Informationen:
Anschluss:
J-hook
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
3.4 mm
Drehbereich (elektrisch):
220 °
Drehbereich (mechanisch):
250 °
Einstellung:
oben
Höhe:
2 mm
Kontaktabstand:
RM 2,26
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.125 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±20 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti, Schichttrimmer, Schicht-Trimmpotentiometer, Schicht-Trimmpotenziometer, Schicht-Trimmpoti, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti, Trimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.