| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-65B454 Herst.-Nr.: TCT42 EAN/GTIN: 4099889477689 |
| | |
|
| | |
| Doppelseitig klebende Wärmeleitfolien Typ SEPA TCT. Zur Befestigung von Kühlkörper auf aktiven und passiven Bauteilen; Trägermaterial: Acryl, Folienstärke: 0,25 mm, Zugfestigkeit: 10 N/10mm, Thermische Leitfähigkeit: 1,0 W/m x K, Spannungsfestigkeit: 2,0 kV, Betriebstemperatur: –60 bis +150 °C. Typ: TCT42, 42 x 42 mm Weitere Informationen: | | Dicke: | 0.25 mm | Material: | Acryl | max. Temperatur: | 150 °C | min. Temperatur: | -60 °C | Wärmeleitfähigkeit: | 1 W/mK | Ursprungsland: | KR | Gewicht: | 0.001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Wärmeleitpad, Wärmeleitscheibe, Wärmeleitsystem, Wärmeleitsystem-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,80* | € 1,32* | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,71* | € 1,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|