Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitfolie
Wärmeleitfolie
Artikel-Nr.:
     4502-65B452
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     TCT35
EAN/GTIN:
     4099889477672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
sepa wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Doppelseitig klebende Wärmeleitfolien Typ SEPA TCT. Zur Befestigung von Kühlkörper auf aktiven und passiven Bauteilen; Trägermaterial: Acryl, Folienstärke: 0,25 mm, Zugfestigkeit: 10 N/10mm, Thermische Leitfähigkeit: 1,0 W/m x K, Spannungsfestigkeit: 2,0 kV, Betriebstemperatur: –60 bis +150 °C. Typ: TCT35, 35 x 35 mm
Weitere Informationen:
Dicke:
0.25 mm
Material:
Acryl
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-60 °C
Wärmeleitfähigkeit:
1 W/mK
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Wärmeleitpad, Wärmeleitscheibe, Wärmeleitsystem, Wärmeleitsystem-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.