Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitfolie
Wärmeleitfolie
Artikel-Nr.:
     4502-65B442
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10067327
EAN/GTIN:
     4099889477665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
fischer elektronik wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Doppelseitig klebende Wärmeleitfolien Typ Fischer WLFT 405. Thermisch leitend, elektrisch nicht isolierend, doppelseitig klebend, einsetzbar als vollständiger Ersatz von mechanischen Verbindungen; Spezifischer Wärmewiderstand: 3,4 °C cm²/W, Wärmeleitfähigkeit: 0,5 W/mK. Gesamtdicke: 0,15 (± 0,03) mm. Trägermaterial: Aluminiumfolie, 0,05 mm. Kleberschicht: Acrylat (drucksensitiv) beidseitig. Temperaturbereich: –40 bis +150 °C. Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0. Typ: WLFT 405 P100, Zuschnitt 100 x 100 mm
Weitere Informationen:
Dicke:
0.15 mm
Material:
Aluminium
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Wärmeleitfähigkeit:
0,5 W/mK
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00531 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Wärmeleitpad, Wärmeleitscheibe, Aluminiumfolie, Wärmeleitsystem, Wärmeleitsystem-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 150 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.