| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-65B441 Herst.-Nr.: 10128079 EAN/GTIN: 4099889477658 |
| | |
|
| | |
| Doppelseitig klebende Wärmeleitfolien Typ Fischer WLFT 405. Thermisch leitend, elektrisch nicht isolierend, doppelseitig klebend, einsetzbar als vollständiger Ersatz von mechanischen Verbindungen; Spezifischer Wärmewiderstand: 3,4 °C cm²/W, Wärmeleitfähigkeit: 0,5 W/mK. Gesamtdicke: 0,15 (± 0,03) mm. Trägermaterial: Aluminiumfolie, 0,05 mm. Kleberschicht: Acrylat (drucksensitiv) beidseitig. Temperaturbereich: –40 bis +150 °C. Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0. Typ: WLFT 405 R25, Rolle mit 1,0 m, 25 mm breit Weitere Informationen: | | Dicke: | 0.15 mm | Material: | Aluminium | max. Temperatur: | 125 °C | min. Temperatur: | -30 °C | Wärmeleitfähigkeit: | 0,5 W/mK | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.01435 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Wärmeleitpad, Wärmeleitscheibe, Aluminiumfolie, Wärmeleitsystem, Wärmeleitsystem-Zubehör |
| | |
| |