Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckernetzgerät, 24 VDC, 1 A, STECKERNETZTEIL SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckernetzgerät, 24 VDC, 1 A, STECKERNETZTEIL SET
Steckernetzgerät, 24 VDC, 1 A, STECKERNETZTEIL SET
Artikel-Nr.:
     4502-64S3113
Hersteller:
     Qube Solutions
Herst.-Nr.:
     STECKERNETZTEIL SET
EAN/GTIN:
     4099891293086
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät
Abbildung kann abweichen. Das Steckernetzteil Set mit fester Ausgangsspannung (24 V) ist die optimale Wahl als Stromversorgung für PiXtend V2 -S-, V2 -L- & V1.3. Kein Löten, kein Abisolieren oder Crimpen. Mit dem Set können Sie PiXtend vollständig werkzeuglos anschließen. Es bietet sich besonders dann an, wenn am Schreibtisch oder im Labor gearbeitet wird. Es ist aber auch für den industriellen Einsatz bis 70 °C ausgelegt (weitere Details siehe unten). Für PiXtend V1.2 ist das Netzteil nicht geeignet. Details des Netzteils: •Eingangsspannung: 85 - 264 V AC (Universaleingang) •Ausgangsspannung: 24 V (stabilisiert) •Ausgangsstrom: 1,04 A •Anschluss 24 V: Standard Hohlsteckerbuchse (2,1 x 5,5 mm), 1,8 m Kabel •Anschluss Netzspannung: Eurostecker, 2 polig, ohne Schutzleiteranschluss (PE) •Energieeffizienz: Level IV, Wirkungsgrad > 80 %, Leerlaufleitung max. 0,075 W •Kurzschluss- und Überlastfest, Überspannungsfest •Betriebstemperaturbereich: -30 .. +70 °C •​Prüfzeichen: CE, GS, TÜV, CB Lieferumfang: •Steckernetzteil 24 V; 1,04 A •Adapter - Hohlstecker auf Klemmen •Anschlussleitungen 1x rot und 1x blau - Leiterquerschnitt 0,75 mm², 10 cm Länge, mit Aderendhülsen Das Netzteil wird in der originalen Verpackung und Ausführung des Herstellers geliefert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
1 A
Eingangsspannungsbereich:
85-264 VAC
Wirkungsgrad:
80 %
Gewicht:
0.2341 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinderadapter, Netzadapter, Netzadapterset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 75,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 150 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.