Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PiXtend V2 -L- ePLC Basic mit Raspberry Pi 3 B+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PiXtend V2 -L- ePLC Basic mit Raspberry Pi 3 B+
PiXtend V2 -L- ePLC Basic mit Raspberry Pi 3 B+
Artikel-Nr.:
     4502-64S3102
Hersteller:
     Qube Solutions
Herst.-Nr.:
     PIXTEND V2 -L- EPLC BASIC
EAN/GTIN:
     4099879083692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Abbildung kann abweichen. PiXtend V2 -L- ist eine, auf dem leistungsfähigen Raspberry Pi Einplatinencomputer basierende, speicherprogrammierbare Steuerung (SPS / engl.: PLC). Das breite Spektrum digitaler und analoger Ein- & Ausgänge ermöglicht den Anschluss unterschiedlichster Sensoren und Aktoren aus der Industrie und dem Maker-Bereich. Die Verbindung zu anderen Geräten, Steuerungen und Computersystemen wird über serielle Standard-Schnittstellen (RS232, RS485, CAN, Ethernet, WiFi & Bluetooth) hergestellt. Alle Schnittstellen & I/Os sind robust ausgeführt und entsprechen der SPS-Norm (IEC 61131-2).PiXtend V2 -L- ePLC Basic Bei der PiXtend V2 -L- ePLC (economy Programmable Logic Controller) Basic handelt es sich um ein komplett aufgebautes und getestetes Gerät, welches sich an Programmierer, Geräte- & Maschinenbauer richtet. Der Raspberry Pi mit vorinstallierter SD-Karte ist hier enthalten, montiert und in Betrieb genommen. Diese Ausführung eignet sich besonders gut, wenn man sofort mit der eigenen Programmentwicklung beginnen möchte, da im Vergleich zum Extension Board keine Montagearbeiten mehr zu verrichten sind. Das PiXtend V2 -S- ePLC Baisc enthält eine vorinstallierte microSD-Karte und einen Satz Jumper zur Konfiguration. Unterstütze Software: •CODESYS V3 - Professionelles Programmiersystem zur Steuerungsprogrammierung (SPS) nach IEC 61131-3 •C - Der Standard in der Linux-Welt •Python - Die Sprache des Raspberry Pi, Scriptsprache •FHEM - Beliebtes Open Source Home-Automation-System, Bedienung per Web oder App •Node-RED - grafische Flussprogrammierung für das IoT-Zeitalter •OpenPLC - Kostenloses System zur SPS Programmierung nach IEC 61131-3 •Coming Soon: FourZero - Das Programmiersystem für verteilte Steuerungssysteme und Industrie 4.0 - nach IEC 61499 Hardware-Details: •16x digitale Eingänge (3,3 V / 5 V / 12 V / 24 V) •12x digitale Ausgänge (max. 30 V, je 0,5 A) •6x PWM / Servo-Ausgänge (6x 16 Bit) •4x Relais (max. 230 V, 6 A) •4x analoge Spannungseingänge (0...5 V / 0...10 V) •2x analoge Stromeingänge (0...20 mA / 4...20 mA) •2x analoge Spannungsausgänge (0...10 V) •4x GPIOs (5 V) •Serielle Schnittstellen: RS232, RS485, CAN •Echtzeituhr (Real Time Clock - RTC) mit Batterie-Pufferung •Unterstützung von bis zu vier DHT11 / DHT22 / AM2302 Sensoren (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) •Onboard Spannungsregler ◦Eingang: 12 - 24 V DC (max. 30 V) ◦Ausgang: 5 V DC / 2,4 A (versorgt PiXtend V2 -L-, Raspberry Pi und angeschlossene USB-Geräte) •Retain-/Persistent-Speicher, 64 Bytes Flash EEPROM •Ausgelegt für die Raspberry Pi Modelle B+ / 2 B / 3 B / 3 B+ •Zulassung: CE, RoHS Lieferumfang: •PiXtend V2 -L- ePLC Basic - Komplettgerät - Basisausführung •Raspberry Pi 3 B+ - verbaut und fertig montiert •MicroSD Karte - 16 GByte - vorinstalliert (bitte den Inhalt oben auswählen) •Satz Jumper zur Konfiguration •Mehrsprachiges Sicherheitsdatenblatt
Weitere Informationen:
Ausführung:
PiXtend V2 -L- ePLC Basic
Produkt-Art:
Einzelkartencomputer
IC Controller/Driver:
RS-232
Gewicht:
0.4292 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Miniatur-Computer, Single Board Computer, Raspberry, Raspberry Pi, Raspberry Pi-Zubehör, Raspberry-Zubehör, Raspberry Pi board, Entwicklungssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 396,79*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 396,79*
€ 472,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 396,74*
€ 472,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 388,06*
€ 461,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 374,84*
€ 446,06
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 360,97*
€ 429,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.