Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FPGA LCMXO2-2000HC-4TG144I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FPGA LCMXO2-2000HC-4TG144I
FPGA LCMXO2-2000HC-4TG144I
Artikel-Nr.:
     4502-64S2616
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LCMXO2-2000HC-4TG144I
EAN/GTIN:
     4099879145895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
FPGA
Field Programmable Gate Array
Feldprogrammierbares Gate-Array, LCMXO2-2000HC-4TG144I, Lattice Semiconductor Der LCMXO2-2000HC-4TG144I ist ein extrem stromsparender, sofort einschaltbarer, nichtflüchtiger PLD mit sechs Geräten mit einer Dichte von 256 bis 6864 Look-Up Tables (LUTs). Zusätzlich zur LUT-basierten, kostengünstigen programmierbaren Logik verfügt dieser Gerät über Embedded Block RAM (EBR), Distributed RAM, User Flash Memory (UFM), Phase Locked Loops (PLLs), vorentwickelte quellensynchrone E/A-Unterstützung, erweiterte Konfigurationsunterstützung einschließlich Dual-Boot-Fähigkeit und gehärtete Versionen häufig verwendeter Funktionen wie SPI-Controller, I2 C-Controller und Timer/Counter. Diese Merkmale ermöglichen den Einsatz dieses Geräts in kostengünstigen, hochvolumigen Verbraucher- und Systemanwendungen. Features * Flexible logische Architektur * Geräte mit extrem niedrigem Stromverbrauch * Eingebetteter und verteilter Speicher * On-Chip-Benutzer-Flash-Speicher * Vorgefertigte quellensynchrone E/A * Nicht flüchtig, stufenlos rekonfigurierbar
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
111
Anzahl der Logikelemente/Zellen:
2112
Gehäuse:
LQFP-144
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
2,37-3,46 V
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0063 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lattice cpld, cpld, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Komplex programmierbarer Logikbaustein, Feldprogrammierbare Gate-Array
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
60
Frei Haus
ab € 17,44*
€ 21,65*
1
€ 8,95*
ab € 14,89*
€ 22,04*
1 Tag
416
1
€ 14,99*
ab € 13,79*
€ 23,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 1.299,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.