Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM 8 kbit, PDIP-8, 24LC08B-IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EEPROM 8 kbit, PDIP-8, 24LC08B-IP
EEPROM 8 kbit, PDIP-8, 24LC08B-IP
Artikel-Nr.:
     4502-64S2586
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC08B-IP
EAN/GTIN:
     4099879151322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
EEPROM, 24LC08B-IP, ATMEL Der 24LC08B-IP ist ein 8-Kbit elektrisch löschbares PROM (EEPROM). Dieses Gerät ist als vier Blöcke von 256 x 8-Bit-Speicher mit einer seriellen Zweidraht-Schnittstelle organisiert. Features * CMOS-Technologie mit geringem Stromverbrauch * Schmitt-Trigger-Eingänge zur Rauschunterdrückung * Selbstgesteuerter Lösch-/Schreibzyklus * Hardware-Schreibschutz * ESD-Schutz
Weitere Informationen:
Gehäuse:
PDIP-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung:
2,5-5,5 V
Speichergröße:
8 kbit
Taktfrequenz:
400 kHz
Technologie:
EEPROM
Zugriffszeit:
900 ns
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Speicherbaustein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1892
1
€ 14,99*
ab € 0,429*
€ 0,717*
5
€ 4,00*
ab € 0,55*
€ 0,94*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 0,98*
3
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 115,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.