Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM 512 kbit, TSSOP-8, CAT24C512YI-GT3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EEPROM 512 kbit, TSSOP-8, CAT24C512YI-GT3
EEPROM 512 kbit, TSSOP-8, CAT24C512YI-GT3
Artikel-Nr.:
     4502-64S2245
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CAT24C512YI-GT3
EAN/GTIN:
     4099891712167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
EERPOM seriell, CAT24C512YI-GT3, Onsemi CAT24C512YI-GT3 ist ein serieller EERPOM 512 Kb I2C Baustein, der intern als 65.536 Worte zu je 8 Bit organisiert ist. Er verfügt über einen 128-Byte-Seitenschreibpuffer und unterstützt das Standard- (100 kHz), Fast- (400 kHz) und Fast-Plus- (1 MHz) I2C-Protokoll. Schreibvorgänge können durch Setzen des WP-Pins auf High verhindert werden (dies schützt den gesamten Speicher). Dank des On-Chip-ECC (Error Correction Code) eignet sich der Baustein für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit. Features * Unterstützt Standard-, Fast- und Fast-Plus-I2C-Protokoll * Hardware-Schreibschutz für den gesamten Speicher * CMOS-Technologie mit geringem Stromverbrauch * Industrieller und erweiterter Temperaturbereich * Schmitt-Trigger und Rauschunterdrückungsfilter an I2C-Bus-Eingängen
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TSSOP-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
1,8-5,5 V
Speichergröße:
512 kbit
Taktfrequenz:
1 MHz
Technologie:
EEPROM
Zugriffszeit:
900 ns
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 1.333,16*
€ 1.333,18*
1
Frei Haus
ab € 1.340,70*
€ 1.438,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Packungen
€ 1.333,18*
€ 1.586,48
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1.333,16*
€ 1.586,46
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,44439* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 3000 Packungen ( entspricht € 3.999.540,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.