Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVRAM 64 kbit, SOIC-8, M41T56M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NVRAM 64 kbit, SOIC-8, M41T56M6
NVRAM 64 kbit, SOIC-8, M41T56M6
Artikel-Nr.:
     4502-64S2023
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M41T56M6
EAN/GTIN:
     4099879151070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
NVSRAM
Statische RAM-Speicher CMOS. Technische Merkmale (Typ, Gehäuse, Hersteller): M41T56, SO8
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
4,5-5,5 V
Speichergröße:
64 kbit
Technologie:
NVRAM
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NVSRAM Speicher, nv ram, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Speicherbaustein, RAM, RAM-Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,57*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.